PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-12P-20,0-PUR/FS SCO PUR sin halógenos negro RAL 9005 - 1419798

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-12P-20,0-PUR/FS SCO PUR sin halógenos negro RAL 9005

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 12

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1419798

Ref.Sonepar

576757

EAN

4055626193519

Número de polos:

12

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Libre de halógenos:

sí

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-20...80 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 20 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT