PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/ actuadores SAC-3P-3,0-PUR/M 8SIFS AE - 1417698

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/ actuadores SAC-3P-3,0-PUR/M 8SIFS AE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1417698

Ref.Sonepar

383432

EAN

4055626123387

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8 Snap-in, longitud de cable: 3 m, con punteras