PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z negro grisáceo RAL 7021

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z negro grisáceo RAL 7021

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Recto

  • Libre de halógenos - no

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1439641

Ref.Sonepar

787087

EAN

4046356489591

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-20...80 °C

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 5 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT