PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/ actuadores SAC-4P M 8MS/1,5-PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M8
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1415542
Ref.Sonepar
240021
EAN
4055626049267
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M8
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
1.5 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
CuSn
Material de superficie de contacto:
Oro
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-10...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
48 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
5 mOhm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


