PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR/M 8FSSH sin halógenos negro grisáceo RAL 7021

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable para sensores/actuadores SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR/M 8FSSH sin halógenos negro grisáceo RAL 7021

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1571525

Ref.Sonepar

534693

EAN

4046356354233

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M8

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Libre de halógenos:

sí

Con indicación LED:

no

Apantallado:

sí

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho recto M8, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 5 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT