PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH FL CAT5 PATCH 0,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5
Longitud - 0.5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Manguito anti deformaciones - Conectado
Palanca de bloqueo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2832263
Ref.Sonepar
256166
EAN
4046356043991
Categoría:
5
Longitud:
0.5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Palanca de bloqueo:
sí
Retardante de llama:
No
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


