PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH FL-CAT5 PATCH 10,0 - 2832629

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH FL-CAT5 PATCH 10,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

  • Palanca de bloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2832629

Ref.Sonepar

314773

EAN

4046356044110

Categoría:

5

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Retardante de llama:

No

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. AB. ABNAAN. Cable Patch FL-CAT5 PATCH 10,0