PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH FL CAT6 PATCH 1,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 6

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

  • Palanca de bloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2891385

Ref.Sonepar

535058

EAN

4046356167536

Categoría:

6

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Retardante de llama:

No

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. AB. ABNAAN. Cable patch FL CAT6 PATCH 1,0