PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH NBC-R4AC/1,5-93B/R4AC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH NBC-R4AC/1,5-93B/R4AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424815

Ref.Sonepar

574996

EAN

4055626381145

Categoría:

5

Longitud:

1.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 1,5 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT