PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR - 1409002

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Color cubierta - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1409002

Ref.Sonepar

431084

EAN

4046356857178

Categoría:

5

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Tamaño AWG:

22

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Cable de sistema de bus, PROFINET, 4 polos, PVC, Verde RAL 6018, apantallado, Conector acodado RJ45 / IP20, a Conector acodado RJ45 / IP20, Longitud de cable: 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT