PHOENIX CONTACT - Cable Patch para fibra óptica monomodo FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable Patch para fibra óptica monomodo FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fibras - 2

  • Tipo de cable - Fuga

  • Longitud - 1 m

  • Color cubierta - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1115636

Ref.Sonepar

764720

EAN

4063151040161

Número de fibras:

2

Tipo de cable:

Fuga

Longitud:

1 m

Color cubierta:

Amarillo

Electricidad. Hilos y cables. Cable telecomunicaciones. AB. ABNACF. Cable Patch para fibra óptica monomodo FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT