PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - 1655797

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - USB-A

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 4

  • Número de polos de conexión 2 - 4

  • Longitud - 5 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1655797

Ref.Sonepar

754312

EAN

4017918993887

Tipo de conector, conexión 1:

USB-A

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

4

Número de polos de conexión 2:

4

Longitud:

5 m

Cable Patch para USB confeccionado, apantallado, color: RAL 5021 (azul agua), envoltura exterior de PUR, USB tipo A/estándar a extremo de cable libre, longitud: 5 m.