PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - USB-A

  • Número de polos de conexión 1 - 4

  • Tipo de conector, conexión 2 - USB-A

  • Número de polos de conexión 2 - 4

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1653935

Ref.Sonepar

534777

EAN

4017918970260

Tipo de conector, conexión 1:

USB-A

Número de polos de conexión 1:

4

Tipo de conector, conexión 2:

USB-A

Número de polos de conexión 2:

4

Longitud:

2 m

Cable Patch para USB confeccionado, apantallado, color: RAL 5021 (azul agua), envoltura exterior de PUR, USB tipo A/estándar a USB tipo B/estándar, longitud: 2 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT