PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 0.3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

  • Palanca de bloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1418413

Ref.Sonepar

447091

EAN

4046356534406

Longitud:

0.3 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, 5 polos, PUR, sin halógenos, Gris RAL 7001, Extremo de cable libre, a Conector hembra, recto 7/8''-16UNF, Longitud de cable: 10 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT