PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0 - 1418387

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE PATCH VS-PNRJ45-PNRJ45-93C-2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

  • Manguito anti deformaciones - Conectado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1418387

Ref.Sonepar

315822

EAN

4046356534611

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Manguito anti deformaciones:

Conectado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Patch cable PROFINET, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (19 hilos), verde, conector RJ45/IP20, recto, en conector RJ45/IP20, recto, longitud: 2 m