PHOENIX CONTACT - CABLE PLANO AS VS-ASI-FC-PUR-YE 100M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos - 2
Identificación del conductor - Color
Color cubierta - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404883
Ref.Sonepar
279188
EAN
4046356327619
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
2
Identificación del conductor:
Color
Color cubierta:
Amarillo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Anchura aproximada de cable:
10 mm
Altura aproximada de cable:
4 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-30...85 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


