PHOENIX CONTACT - CABLE PRINCIPAL RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 12
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1684043
Ref.Sonepar
238754
EAN
4017918172077
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
12
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
En ángulo
Longitud de cable:
10 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...90 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...80 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


