PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO CABLE FCN40/1X50/1,0M/M340

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO CABLE FCN40/1X50/1,0M/M340

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2321648

Ref.Sonepar

156357

EAN

4046356412490

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

50

Cable redondo confeccionado (conector Fujitsu de 40 polos a conector FLK de 50 polos) para el acoplamiento de 32 canales a tarjetas de E/S de los equipos MODICON^® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,BMX DDM.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT