PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2302133

Ref.Sonepar

781216

EAN

4017918893095

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

25

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, apantallado, con conectores hembra y macho D-SUB de 25 polos, longitud de cable: 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT