PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 6 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2302256

Ref.Sonepar

642817

EAN

4017918894788

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

6 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

37

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, apantallado, con conectores hembra y macho D-SUB de 37 polos, longitud de cable: 6 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT