PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FCN40/4X14/3,0M/IM/MEL

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FCN40/4X14/3,0M/IM/MEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2903505

Ref.Sonepar

294165

EAN

4046356745437

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Cable redondo confeccionado, control: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200, conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos), conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos), longitud de cable: 3 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT