PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 14/EZ-DR/600/KONFEK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 14/EZ-DR/600/KONFEK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 6 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2290863

Ref.Sonepar

143421

EAN

4017918058227

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

6 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, con dos conectores hembra de 14 polos (conexión 1:1), entre otras cosas para la interconexión de 8 canales, longitud de cable: 6 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT