PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 20/EZ-DR/100/KONFEK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 20/EZ-DR/100/KONFEK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2296401

Ref.Sonepar

173139

EAN

4017918569242

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

20

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, con conectores hembra de 20 polos, conexión 1:1, utilizable entre otras cosas para MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, número de polos: 20, longitud del cable 1,0 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT