PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 40/EZ-DR/300/SLC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK 40/EZ-DR/300/SLC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2294652

Ref.Sonepar

429175

EAN

4017918149024

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, con conectores hembra de 40 polos en longitudes fijas (pasos de 50 cm) para el acoplamiento de tarjetas E/S de 32 canales de SLC 500, longitud 3 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT