PHOENIX CONTACT - Cable redondo FLK 50/4X14/EZ-DR/250/KONFEK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable redondo FLK 50/4X14/EZ-DR/250/KONFEK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2305402

Ref.Sonepar

280057

EAN

4017918995751

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, para el acoplamiento al cableado de sistema VARIOFACE, con un conector hembra de 50 polos y cuatro conectores hembra de 14 polos, para la división de máx. 32 canales en 4 x 8 canales, número de polos: 50.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT