PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK10/OE/0,14/1,5M - 2904075

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK10/OE/0,14/1,5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2904075

Ref.Sonepar

751423

EAN

4046356773188

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

10

Cable redondo confeccionado, conexión 1: Conductores individuales (10-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras), conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 10-polos), longitud de cable: 1,5 m