PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK14/OE/0,14/100 - 2305253

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE REDONDO FLK14/OE/0,14/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2305253

Ref.Sonepar

701039

EAN

4046356038935

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

14

Cable sistema y accesorios. Cable redondo confeccionado, con un conector hembra de 14 polos y un extremo libre. En el extremo libre, los conductores están rotulados del 1 al 14 y están provistos de punteras, longitud de cable: 1 m.