PHOENIX CONTACT - Cable SAC-2P-10,0-910/M12FSB de sistema bus - 1507311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - SF/UTP
Longitud - 10 m
Tipo de conector, conexión 2 - M12
Conexión de conector de carcasa 2 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones - Moldeado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1507311
Ref.Sonepar
383484
EAN
4017918900144
Tipo de cable:
SF/UTP
Longitud:
10 m
Tipo de conector, conexión 2:
M12
Conexión de conector de carcasa 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
sí
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


