PHOENIX CONTACT - Cable SAC-2P-M12MSB/10,0-910 de sistema bus - 1507269

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-2P-M12MSB/10,0-910 de sistema bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Longitud - 10 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

  • Manguito anti deformaciones - Moldeado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1507269

Ref.Sonepar

202301

EAN

4017918900106

Tipo de cable:

SF/UTP

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, PUR sin halógenos, violeta, apantallado, conector macho recto M12, codificado B, a extremo de cable libre, longitud: 10 m.