PHOENIX CONTACT - Cable SAC-2P-M12MSB/2-915/M12FSB VA de sistema de bus - 1402380

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-2P-M12MSB/2-915/M12FSB VA de sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1402380

Ref.Sonepar

226651

EAN

4046356610841

Número de polos:

2

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

sí

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-40...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable de sistema de bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR/PVC, azul, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, a Hembra de conexión recto M12, codificación: B, longitud de cable: 2 m