PHOENIX CONTACT - Cable SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-Z para sensores/ actuadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Válvula BI
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1435263
Ref.Sonepar
383470
EAN
4046356413596
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Válvula BI
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
10 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
sí
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
CuSn
Material de superficie de contacto:
Estaño
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...85 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
24 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.005 mOhm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


