PHOENIX CONTACT - Cable SAC-3P-3,0-PUR/M-8FR-2L para sensores/ actuadores - 1671072

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-3P-3,0-PUR/M-8FR-2L para sensores/ actuadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Libre de halógenos - sí

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1671072

Ref.Sonepar

786706

EAN

4017918134921

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Libre de halógenos:

sí

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 3 polos, PUR sin halógenos negro, extremo de cable libre a conector hembra acodado M8 con 2 LED, longitud de cable: 3 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT