PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/CI-1L-Z - 1400780

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/CI-1L-Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Válvula C

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1400780

Ref.Sonepar

214395

EAN

4046356511483

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Válvula C

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Macho (enchufe)

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-20...80 °C

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, Conector macho, recto M12, codificado A, a Conector de válvula C (9,4 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT