PHOENIX CONTACT - Cable SAC-3P-M8MR/2,0-542 BK para sensores/ actuadores - 1406293

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-3P-M8MR/2,0-542 BK para sensores/ actuadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M8

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

  • Material del revestimiento del cable - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1406293

Ref.Sonepar

383359

EAN

4046356797603

Número de polos:

3

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M8

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...105 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, amarillo, Conector macho acodado M8, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m