PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-4P-20. 0-PUR/M12FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1500224
Ref.Sonepar
177251
EAN
4017918584788
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
20 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
CuSn
Material de superficie de contacto:
Oro
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
5 mOhm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


