PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P 3,0-PVC/M12FS para sensores/ actuadores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P 3,0-PVC/M12FS para sensores/ actuadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Material del revestimiento del cable - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1404407

Ref.Sonepar

174803

EAN

4046356693660

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-10...80 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: 3 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT