PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M 8MS/0,13-950/M 8FS de sistema de bus - 1543346

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M 8MS/0,13-950/M 8FS de sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 0.13 m

  • Manguito anti deformaciones - Moldeado

  • Palanca de bloqueo - no

  • Color manguito - Negro

  • Resistente al aceite (acc. EN 60811-404) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1543346

Ref.Sonepar

698371

EAN

4046356097505

Longitud:

0.13 m

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4 polos, PUR sin halógenos negro, apantallado, conector macho recto M8 a conector hembra recto M8, longitud de cable: 0,13 m.