PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-4P-M12MR/1,0-PUR/M12FS-3L - 1560073

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-4P-M12MR/1,0-PUR/M12FS-3L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1560073

Ref.Sonepar

212341

EAN

4046356180023

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Libre de halógenos:

sí

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 4 polos, PUR sin halógenos negro, conector macho acodado a conector hembra recto M12, con 3 LED, longitud de cable: 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT