PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P M12MS/0,6-PVC/M12FR de sensores/ actuadores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P M12MS/0,6-PVC/M12FR de sensores/ actuadores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1454817

Ref.Sonepar

222405

EAN

4046356573092

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-10...80 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 0,6 m

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT