PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M12MSD/1,0-931/M12MSD de sistema de bus - 1569456

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M12MSD/1,0-931/M12MSD de sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 1 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1569456

Ref.Sonepar

383514

EAN

4046356336260

Tipo de cable:

SF/FTP

Categoría:

5

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable sistema bus, ETHERNET, 4 polos, PUR, sin halógenos, azul, apantallado, conector macho recto M12, codificado D, a conector macho recto M12, codificado D, longitud: 1 m.