PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M12MSD/5,0-931 de sistema de bus

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M12MSD/5,0-931 de sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1569401

Ref.Sonepar

272198

EAN

4046356336215

Tipo de cable:

SF/FTP

Categoría:

5

Longitud:

5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, ETHERNET, 4 polos, PUR, sin halógenos, azul, apantallado, conector macho recto M12, codificado D, a extremo de cable libre, longitud: 5 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT