PHOENIX CONTACT - Cable SAC-4P-M12MSD/5,0-933/M12MSD de sistema de bus - 1524381
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - M12
Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1524381
Ref.Sonepar
383501
EAN
4046356021463
Categoría:
5
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
M12
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conexión de conector de carcasa 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
no
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65


