PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-5P-5,0-PUR/M12FS SH NEGRO - 1536777

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-5P-5,0-PUR/M12FS SH NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1536777

Ref.Sonepar

755748

EAN

4046356071604

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

sí

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 5 polos, PUR/PVC negro, apantallado, extremo de cable libre a conector hembra recto M12, longitud: 5 m.