PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR3LV - 1579080

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR3LV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1579080

Ref.Sonepar

134123

EAN

4046356482851

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Libre de halógenos:

sí

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-50...105 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-40...105 °C

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores/actuadores, 5 polos, PUR reticulado por radiación sin halógenos naranja, conector macho recto M12 a conector hembra acodado M12, con 3 LED, longitud de cable: 3,0 m, variante del cliente.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT