PHOENIX CONTACT - Cable SAC-5P-M12MSB/5,0-900/M12FSB de sistema bus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/UTP
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - M12
Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1507201
Ref.Sonepar
229643
EAN
4017918900052
Tipo de cable:
S/UTP
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
M12
Conexión de conector de carcasa 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conexión de conector de carcasa 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
sí
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


