PHOENIX CONTACT - Cable SAC-5P-MS/0,5-920/FS SCO de sistema de bus - 1518261

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Cable SAC-5P-MS/0,5-920/FS SCO de sistema de bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/FTP

  • Longitud - 0.5 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - M12

  • Tipo de conector, conexión 2 - M12

  • Conexión de conector de carcasa 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1518261

Ref.Sonepar

194611

EAN

4017918968380

Tipo de cable:

SF/FTP

Longitud:

0.5 m

Tipo de conector, conexión 1:

M12

Tipo de conector, conexión 2:

M12

Conexión de conector de carcasa 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conexión de conector de carcasa 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

no

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para bus de campo. Cable de sistema de bus, DeviceNet/CANOpen, 5 polos, PUR sin halógenos, violeta, apantallado, conector macho recto SPEEDCON M12 a conector hembra recto SPEEDCON M12, longitud: 0,5 m.