PHOENIX CONTACT - CABLE VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE VS-09-DSUB-20-LI-2,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - D-Sub

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Número de polos de conexión 1 - 9

  • Tipo de conector, conexión 2 - D-Sub

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1656246

Ref.Sonepar

587984

EAN

4046356029728

Tipo de conector, conexión 1:

D-Sub

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Número de polos de conexión 1:

9

Tipo de conector, conexión 2:

D-Sub

Tipo de conexión, conexión 2:

Bus

Número de polos de conexión 2:

9

Longitud:

2 m

Cable SUB-D confeccionado, apantallado, 9 polos, flexible (7 hilos), color de cable RAL 7000 (gris), grado de protección IP20, cabecera 1 con hembra envoltura 1 y salida de cables recta, cabecera 2 con macho envoltura 1 y salida de cables.