PHOENIX CONTACT - CABLE VS-15-DSUB-20-LI-1,0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE VS-15-DSUB-20-LI-1,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - D-Sub

  • Número de polos de conexión 1 - 15

  • Tipo de conector, conexión 2 - D-Sub

  • Número de polos de conexión 2 - 15

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1656262

Ref.Sonepar

844491

EAN

4046356029742

Tipo de conector, conexión 1:

D-Sub

Número de polos de conexión 1:

15

Tipo de conector, conexión 2:

D-Sub

Número de polos de conexión 2:

15

Longitud:

1 m

Cable SUB-D confeccionado, apantallado, 15 polos, flexible (7 hilos), color de cable RAL 7000 (gris), grado de protección IP20, cabecera 1 con hembra envoltura 2 y salida de cables recta, cabecera 2 con macho envoltura 2 y salida de cables.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT