PHOENIX CONTACT - CABLE VS-25-DSUB-20-LI-1,0 - 1656291

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CABLE VS-25-DSUB-20-LI-1,0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector, conexión 1 - D-Sub

  • Número de polos de conexión 1 - 25

  • Tipo de conector, conexión 2 - D-Sub

  • Número de polos de conexión 2 - 25

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1656291

Ref.Sonepar

431103

EAN

4046356029773

Tipo de conector, conexión 1:

D-Sub

Número de polos de conexión 1:

25

Tipo de conector, conexión 2:

D-Sub

Número de polos de conexión 2:

25

Longitud:

1 m

Cable SUB-D confeccionado, apantallado, 25 polos, flexible (7 hilos), color de cable RAL 7000 (gris), grado de protección IP20, cabecera 1 con hembra envoltura 3 y salida de cables recta, cabecera 2 con macho envoltura 3 y salida de cables.