PHOENIX CONTACT - Cables de carga AC EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 20A/480V AC gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1051542
Ref.Sonepar
893776
EAN
4055626673547
CHARX connect, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, con capuchón, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 8 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT